曜日別特売
ウケ-300N BC複写領収証(スポットタイプ)紙幣判ヨコ型 コクヨ 36790817

ウケ-300N BC複写領収証(スポットタイプ)紙幣判ヨコ型 コクヨ 36790817
ウケ-300N BC複写領収証(スポットタイプ)紙幣判ヨコ型 コクヨ 36790817

BC複写領収証(スポットタイプ)紙幣判ヨコ型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード36790817品番ウケ-300N
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

記入欄のみにカーボンが付いています。

仕様2枚複写サイズ紙幣判ヨコ種別ヨコ書き・二色刷り寸法(縦×横)(mm)76×166組数50紙質上質紙
注意
※日光や強い光のあたるところに放置すると変色したり、複写された文字が消えることがありますので避けてください。
※デスクマットやビニールフィルムなどの塩ビ製品に直接触れるさせると複写した文字が消えることがありますので避けてください。
※油脂類(機械油、灯油など)や有機溶剤(シンナーなど)が付着すると複写された文字が消えることがありますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36790817
2022-02-20
用途: 領収証
自動車・二輪車・自転車関連業

「コクヨ」製なのでもちろん使いやすい。サイズはそれぞれ選択肢が違いますから。

対象商品 : 36790817
2017-12-06
用途: 領収時
株式会社トバノヤ建設業・工事業

1万円札にぴったりなサイズでお財布に入れた時変なシワが付きにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする