ウケ-33 高級領収証A6ヨコ型 コクヨ 36790826

ウケ-33 高級領収証A6ヨコ型 コクヨ 36790826
ウケ-33 高級領収証A6ヨコ型 コクヨ 36790826

高級領収証A6ヨコ型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード36790826品番ウケ-33
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
仕様上質紙サイズA6ヨコ複写枚数複写なし種別ヨコ書き・高級多色刷り寸法(縦×横)(mm)104×210紙質上質紙
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36790826
2023-03-30
用途: 工事請負領収書に使用。
榎本工務店建設業・工事業

全体サイズが手提げカバンにピッタリ。
相手側に渡すサイズも小さくないから。

対象商品 : 36790826
2019-04-01
用途: 領収証として

ずっと前から使っている、厚みがあり、高級感があって大変良い。

対象商品 : 36790826
2015-12-11
用途: 現金売り上げの際の領収書

紙質がしっかりしていて良い。シワシワにならない。
印紙を貼る場所に困りましたので、印紙貼り付け場所の枠があればよいと思いました。

対象商品 : 36790826
2015-06-23
用途: お得意様への領収書

会社で以前から使用しているので、扱われているので購入しました。商品自体も
厚みがあり、安っぽくなく、破れにくいので使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする