曜日別特売
ノ-899 ルーズリーフ用カラー見出し用紙 コクヨ 36791352

ルーズリーフ用カラー見出し用紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード36791352品番ノ-899
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
サイズA4穴数30穴仕様5色・10山セット内容見出し10枚枚数10寸法(縦×横)(mm)297×221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36791352
2018-09-12
用途: ルーズリーフの分類

そのまま。予想通り。
ほかのを使ったことがないので、他も使ってみたい。

対象商品 : 36791343
2017-05-10
用途: 書類の整理

ルーズリーフを見出し毎に整理するのに使用するのに便利

対象商品 : 36791343
2014-03-04
用途: お取引先住所録の表紙。
しきみのながくら農・林・水産業

特に問題なく。色別にわかりやすく良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする