TH-504-OT-DG-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793409

 

TH-504-OT-DG-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793409
TH-504-OT-DG-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793409
TH-504-OT-DG-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793409
TH-504-OT-DG-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793409

フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
サイズM
質量(g)約1070
内容量1セット注文コード36793409品番TH-504-OT-DG-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥28,683販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト

サイズM質量(g)約1070ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793409
2020-10-08
用途: 電気工事
サービス業

柱上高所作業時の安全帯使用にて体のU字作業時の安全帯の体からの抜け止めになるため安心して胴綱に体を預けて作業が出来、別売りのホルダーと一緒に使用する事により肩の圧迫感も緩和され長時間作業も快適です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする