曜日別特売
TB-ORL-593-BL2-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工) 36793646

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
サイズL
胴ベルト長さ(mm)1400
ベルト色BL2(紺)
内容量1セット注文コード36793646品番TB-ORL-593-BL2-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。
織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。

胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400サイズLベルト色BL2(紺)質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする