曜日別特売
TB-SAF-593-BLK-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工) 36793768

 

TB-SAF-593-BLK-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工) 36793768
TB-SAF-593-BLK-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工) 36793768

胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットサイズLベルト色BLK(黒)注文コード36793768品番TB-SAF-593-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。

ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200サイズL質量(g)約895種類ロープ式ベルト色BLK(黒)バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793768
2021-01-12
用途: 高所作業
J.K.クリーンサービスサービス業

藤井電工の製品は信頼できる
買って良かったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする