曜日別特売
TB-SAF-593-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工) 36793777

TB-SAF-593-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工) 36793777
TB-SAF-593-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工) 36793777

胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットサイズM注文コード36793777品番TB-SAF-593-BL4-M-JAN-BP
在庫数量:残り9点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9806,298

ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。

ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200サイズM質量(g)約895種類ロープ式バックルパススルーフックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793768
2021-01-12
用途: 高所作業
J.K.クリーンサービスサービス業

藤井電工の製品は信頼できる
買って良かったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする