エム・あい
ステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
36794687
品番
S20-202
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。
平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タル・ドラムを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
耐荷重(kg)
200
適合
タル200L・ドラム缶
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
仕様
SIC-200
寸法(mm)
Φ610(内寸)×156(128)
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません