用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タル・ドラムを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合タル200L・ドラム缶車輪径(Φmm)100材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロン仕様SIC-200寸法(mm)Φ470(内寸)×390(80)高さ(mm)156適合内径(Φmm)610キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)Φ610×128高さ内寸(mm)128内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ610×128特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり