KERO-100 ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる) 36794721

KERO-100 ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる) 36794721
KERO-100 ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる) 36794721

ケロデックス クリーム

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)
内容量1個(100g)注文コード36794721品番KERO-100
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。
塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。
※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。
いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
持ち運びに便利な「チューブタイプ」です。
グループではなく個人別でお使いになりたい方にお勧めいたします。

成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分種別チューブタイプトラスコ品番337-6362アズワン品番7-3887-01医薬品医療機器等法医薬部外品医療・介護用品セレクション31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36794694
2024-01-09
用途: 一般作業

手荒れが酷いので大きめな瓶を探していました。効果は有ると思います。

対象商品 : 36794721
2021-12-25
用途: 工場の作業用
千葉弘食株式会社卸売・小売業

工場にて作業前このクリームを使用しています。香やべとつきが無く外的刺激物から皮膚を保護してくれる優れものです。この時期手荒れが避けられないですが、肌荒れ防止対策にも効果的なこちらの商品が欠かせません。

1が参考にしています
対象商品 : 36794721
2021-12-10
用途: 水仕事やアルコール消毒時
卸売・小売業

以前から愛用していますが、抜群に効果あり。酷い手荒れに悩むことがなくなりました。ただとても高価なのが玉に傷。それでも使い続けたい良いお品です。

2が参考にしています
対象商品 : 36794721
2021-01-06
用途: 自動車整備作業

手洗い回数が多くて 冬期は手荒れの季節になります。今回試しに買ってみました。仕事前にパチンコ玉くらいの量を塗ります。油汚れを手洗いすると 汚れ落ちが良かった。荒れも少ないです。手洗いでクリームの色が汚れと一緒に落ちる感じです。手にファンデーションで膜を作る感じです。

対象商品 : 36794721
2020-04-25
用途: 空きアパートの補修や清掃に
不動産業

「プロテクトX1」は無臭ですがこちらは匂いがちょっとあります。
効果は両方ともいいです。
手荒れがヒドイので普段でも使用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 36794721
2019-10-21
用途: 水仕事の前
その他業種

作業前に普通のバンドクリームをつけた場合より、手荒れが防げると思います。ただ、何度も手洗いし手拭きを強くすると(ペーパータオルのようなもの)、効果が落ちるようです。
素手を使わざるを得ない方で、手荒れを防止したい人には、おすすめです!

2が参考にしています
対象商品 : 36794721
2019-03-19
用途: 機械など汚れ作業時に使用
株式会社海洋平和卸売・小売業

作業時は手袋をするのが通常ですが、それでも手がオイル等で汚れることがあり、それを防ぐのには便利です。

対象商品 : 36794712
2017-12-19
用途: 機械での作業後

べたつきもなく良いです。手荒れがしなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする