大明企画
日本防炎協会認定品大型非常持出袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36794737
品番
7242011
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
両手があくリュック型の非常袋です。
仕様
(財)日本防炎協会認定品
トラスコ品番
294-5614
材質
ポリエステル
質量(g)
550
タイプ
リュック型
容量(L)
30
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×200×450
仕上
アルミ加工
注意
※中身は入っておりません。