曜日別特売
RF-30 パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス 36794843

パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
白×緑
内容量1巻注文コード36794843品番RF-30
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,4981,998

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。
夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。
セパレーターがなく、ゴミが低減できます。

用途安全状態を表示。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10白×緑テープ厚さ(mm)0.24基材再帰反射フィルム+ポリエチレンクロストラスコ品番293-0854質量(g)90保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061857
2016-02-28
用途: 工事仮設物への貼り付け
株式会社井木組建設業・工事業

20巻の商品もあってよいのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする