用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合バッグインボックス20L用車輪径(Φmm)50材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロン仕様SH BIB No.20K寸法(mm)317(311)×317(311)k×907高さ(mm)907キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304本体寸法(縦×横×高さHmm)317×317×907特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり