用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合タル200L用車輪径(Φmm)100材質(本体)アルミ材質(車輪)ナイロン仕様200L用寸法(mm)Φ620(内寸)×200高さ(mm)200適合内径(Φmm)620キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性強度がある、ステンレスキャスターで錆びにくく丈夫、アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらいブレーキ/ストッパーストッパーあり