※使用例
エム・あい
アルミ製ペール台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
適合
GK45用
60L用
70L用
90L用
120L用
GK130用
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36795448
品番
291-622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
アルミ製なので軽くて大変丈夫です。キャスター付なので重たい容器の移動がラクで床面に容器を置かないので床を汚すことがなく大変衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
45L用
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ340(内寸)×144
キャスター
Φ75、ゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません