用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
荷台寸法(mm)303×263仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)303(245)×263(263)×745(80)車輪径(Φmm)50高さ(mm)745材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)245×245×80荷台寸法(幅)(mm)263材質(車輪・金具)スチール高さ内寸(mm)80材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×80特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)303ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)