CC3-246 SMCC 正角広口瓶 コック付用スタンド エム・あい 36795789

※使用例

CC3-246 SMCC 正角広口瓶 コック付用スタンド エム・あい 36795789
CC3-246 SMCC 正角広口瓶 コック付用スタンド エム・あい 36795789

SMCC 正角広口瓶 コック付用スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード36795789品番CC3-246
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ステンレス304製で大変丈夫です。
容器を床面に置かないので衛生的で便利です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合正角広口瓶材質(本体)ステンレス304仕様HR-20寸法(mm)271(265)×271(265)×320(293)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする