※使用例
エム・あい
SGMC ポリ平角缶広口 コック付用スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
36795825
品番
CC8-374
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ステンレス304製で大変丈夫です。
容器を床面に置かないので衛生的で便利です。キャスター付なので、重たい容器も楽に移動が出来ます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
ポリ平角缶広口 コック付
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
仕様
GR20K
寸法(mm)
270(195)×382(370)×450(360)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません