曜日別特売
A61-216 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 36796306

※使用例

A61-216 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 36796306
A61-216 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 36796306

アルミアングルキャリー 一斗缶用台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
寸法(mm)751(745)×513(500)×134(108)
760(750)×253(245)×134(108)
253(245)×253(245)×134(108)
510(500)×253(245)×134(108)
内容量1台注文コード36796306品番A61-216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
重たい一斗缶の移動・保管が楽です。
人気商品です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様補強付 6缶用材質ステンレス304寸法(mm)751(745)×513(500)×134(108)キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする