用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、プラダンを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合プラダン車輪径(Φmm)75材質(本体)アルミ、アルマイト処理済材質(車輪)ゴム材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)590(535)×380(370)×130(100)高さ(mm)130キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)535×370×100本体寸法(縦×横×高さHmm)590×380×130高さ内寸(mm)100内寸法(縦×横×高さ)(mm)535×370×100特性軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり