曜日別特売
828-20 危険物標識 縦型(鉄板) ユニット 36797372

危険物標識 縦型(鉄板)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容給油中 エンジン停止
内容量1枚注文コード36797372品番828-20
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

縦型標識

文字内容給油中 エンジン停止取付方式穴4スミ材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)トラスコ品番743-1180寸法(mm)600×300質量(g)720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36797214
2020-06-15
用途: 改修工事
製造業

曲がりなどなく、丁寧に梱包されており、安心して使用できました。

対象商品 : 36797214
2018-04-03
用途: 店舗設備
飲食業

店舗の消防設備として購入しました。希望の物が手に入りました。鉄板の経年変化を楽しみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする