フォーク(Nuovo)
バックアップウエスト セミタイトスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
チャコールブラウン
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
72
59
62
65
68
72
77
81
85
ヒップ(cm)
102
93
95
97
99
102
106
109
112
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36800461
品番
FS45749
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
102
総丈(cm)
(前)54.5
混率(%)
ポリエステル55、毛45
生地
ファインプレーン
色番
9
仕様
サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、手洗い可
種別
スカート
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。