フォーク(Nuovo)
ウエストゴム Aラインスカート
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
23号
ウエスト(cm)
65
59
62
65
68
72
77
81
85
94
ヒップ(cm)
96
92
94
96
98
101
105
108
111
117
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36800766
品番
FS45801
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
96
前丈(cm)
(ベルト下)540
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチカルゼ
色番
7
仕様
ウエストゴム使用、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可
種別
スカート
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。