曜日別特売
FS45801 ウエストゴム Aラインスカート フォーク(Nuovo) 36800827

 

FS45801 ウエストゴム Aラインスカート フォーク(Nuovo) 36800827
FS45801 ウエストゴム Aラインスカート フォーク(Nuovo) 36800827
FS45801 ウエストゴム Aラインスカート フォーク(Nuovo) 36800827
FS45801 ウエストゴム Aラインスカート フォーク(Nuovo) 36800827

ウエストゴム Aラインスカート

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
サイズ5号
ウエスト(cm)59
ヒップ(cm)92
内容量1枚注文コード36800827品番FS45801
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ブラックサイズ5号ウエスト(cm)59ヒップ(cm)92前丈(cm)(ベルト下)535混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ色番9仕様ウエストゴム使用、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36800784
2024-01-11
用途: 事務服として
株式会社吉井精工

前回も購入していてリピート買いです
ウエストゴムで大変良いです

対象商品 : 36800872
2018-07-20
用途: デスクワ-ク
建設業・工事業

脇のファスナ-の付いてる生地が弱い。二度も同じ所の生地が破れた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする