フォーク(Nuovo)
クレストパターン ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト×チャコール
ホワイト×チャコール
ピンク×グレー
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
36800924
品番
FV30599
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ホワイト×チャコール
サイズ
9号
肩幅(cm)
34
胸囲(cm)
89
着丈(cm)
50
混率(%)
ポリエステル100
生地
クレストパターン
仕様
センタースリット、手洗い可
種別
ベスト
色番
1
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。