フォーク(Nuovo)
スナップリボン付き 長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
13号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36801782
品番
SB7503
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スナップ式のフェミニンなリボンがポイント
色
ホワイト
サイズ
5号
胸囲(cm)
84
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
60
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
ハウンドトゥース
仕様
リボン付、透け防止素材、洗濯機可
種別
長袖ブラウス
肩幅(cm)
37
色番
1
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。