ノーブランド
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
22
19
20
22
25
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
180
200
250
長さ(mm)
801~900
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000
全337種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36801915
品番
-
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
幅(mm)
22
長さ(mm)
801~900
厚さ(mm)
16
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。