CSCG カットスコッチコーン ブラスト興業 36803006

カットスコッチコーン

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
穴径(Φmm)50
内容量1セット(25本)注文コード36803006品番CSCG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g/本)約920穴径(Φmm)50材質PE樹脂高さ(mm)680種類スタンダードデザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11044285
2023-10-28
用途: 交通警備の規制に
サービス業

通常のコーンだと夜間規制などコーンライトをつけるのにコーン用のベースをまず取り付けないといけませんがこちらはダイレクトに差し込むだけなので設置片付けの手間がとても減りました。
コーン自体の片付けもカット部分に指を掛けてスラスラと片付けることができ素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 11044312
2022-05-16
用途: 道路工事

軽量でしっかりした商品です。後は耐久性がどれくらいなのか?

1が参考にしています
対象商品 : 36802981
2021-10-14
用途: 交通誘導警備等
サービス業

まだ使用回数が少ないのでなんとも言えないが、綺麗で丈夫そうなカラコンです。

1が参考にしています
対象商品 : 36802981
2020-12-05
用途: 道路工事時
株式会社モトキ建設業・工事業

軽くて、夜間点滅灯も取り付けることが出来てとてもよかったです。

対象商品 : 36802981
2021-03-08
用途: 通路部分の判別用として
鉱業

弊社のプラント内は通路と排水路が分かりずらい部分があり、脱輪しないように本件コーンを設置し、区分しております。

対象商品 : 36803006
2019-06-03
用途: 道路上の工事の時に重宝しています。
有限会社新上電機

この商品を買うのは3回目になりますが、いつも思うのは買ったときすでに商品が少しづつ切れているのが気になります。重なったところが切れている現象で3,4個ていうと1割から2割の割合です。その商品から壊れていくのが現状です。でも頑丈な奴も見受けられます。それが残っていくのですが、安価な商品であるので、使い続けています。他は問題ありません

対象商品 : 36802981
2014-06-18
用途: 区画表示用
建設業・工事業

価格なりとゆう感じがしますが、この価格で反射付とは企業努力に恐れ入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする