JW-905 黒鳶手甲コハゼ7枚型 おたふく手袋 36803076

 

JW-905 黒鳶手甲コハゼ7枚型 おたふく手袋 36803076
JW-905 黒鳶手甲コハゼ7枚型 おたふく手袋 36803076

黒鳶手甲コハゼ7枚型

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード36803076品番JW-905
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
コンサイズL扇内寸(cm)20扇外寸(cm)32幅(cm)14.5材質綿100%
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36803085
2024-06-12
用途: ハロゲン電球のスリッドの調整時
製造業

袖口が輻射熱に照らされて
熱かったのが、これを着用すれば
全く熱を感じません。

対象商品 : 36803067
2023-05-08
用途: 造園作業時
農・林・水産業

使い易いし値段も買いやすいのでまたまとめ買いしようと思います

対象商品 : 36803085
2021-03-28
用途: 庭木の剪定作業
その他業種

やや厚手の生地になるので、手ぬぐいを使うよりはゴワゴワします。タオル地なので汗には適しているので気に入りました。柄と色も気に入ってます。化繊のキャップ型よりは蒸れないような気がします。汗でヘルメットの汗パットの臭いが気になるので改善するのではと期待してます。

対象商品 : 36803076
2019-12-17
用途: 剪定作業
建設業・工事業

物は気に入ってるので今回で3度目の購入。ただ手首に近い側の2つ、こはぜを止めるヒモがいつも切れてしまいます。ちょうど交換時期ってことなのか?

対象商品 : 36803067
2019-10-14
用途: 外での庭木いじりの為。
農・林・水産業

サイズが分からず適当にMサイズを頼みましたが、少しきついかな。

対象商品 : 36803085
2017-07-29
用途: 樹木剪定
建設業・工事業

今迄マジック式の物を使っていましたが、洗濯の度に糸クズが接着面に絡んでしまい、だんだん接着力が落ちてきていましたので、今度はコハゼ式にしました。装着時に少し面倒ですが、安心して使えるので満足しています。

対象商品 : 36803076
2016-10-19
用途: 剪定作業

剪定の時に使っています
作業着の袖の保護になります

対象商品 : 36803085
2013-09-13
用途: 溶接作業

最初は少し固い感じでしたが、一度洗濯すると程よい固さになり耐久性も問題ない良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする