No.3000 ジェットオイラーピストル型 フルプラ 36804564

No.3000 ジェットオイラーピストル型 フルプラ 36804564
No.3000 ジェットオイラーピストル型 フルプラ 36804564

ジェットオイラーピストル型

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36804564品番No.3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエロー高さ(mm)218質量(g)117タイプピストルオイラーノズル長(mm)85底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 農機具の注油
農・林・水産業

ルバーの握り具合で量や勢いを加減でき、日が当たる所に置いてあっても熱で溢れないのが良い

2025-09-24
用途: 材料加工
小畑鉄工所

機械の差し油と、切削加工に油を使っているが、油の飛びがとても悪いです。

2025-01-17
用途: 不凍液の塗布
サービス業

除雪機使用後にオーガやインペラの凍結による固着防止のためにこちらの商品を使って不凍液を塗布しました。霧吹きタイプなので、塗布しやすく、使い勝手が良いです。

対象商品 : 36804564
2023-05-30
用途: 農業機械への注油
栗坂農園農・林・水産業

ハンドルを引くと、オイルが飛ぶので、コンバインの刈刃など可動部への注油が安全に行えました。

4が参考にしています
対象商品 : 36804564
2022-11-06
用途: 木造住宅の土壁補修

脆くなった、外壁の土壁の隙間に、木工ボンドと水を1:1に希釈した混合液を注入するのに使用。壁板の隙間があるのでロングノズルは重宝する。オイル使用ができるので、粘度の高い混合液も無理なく注入できた。もっと深い隙間の奥に注入するため、ロングノズルのオプションで150mmぐらいのものが欲しいですね。作業後に水で洗浄するのでプラスチックは重宝する。

2が参考にしています
対象商品 : 36804564
2022-10-22
用途: 農機具のメンテナンス

オイルの指し辛い場所にも塗れるので便利です。操作感もしっかりしているので力加減がし易いです。

対象商品 : 36804564
2023-01-23
用途: 防腐剤注入時など
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

ピストル型は効率が悪い使用用途によってはこっちの方がいい場合があると思います

対象商品 : 36804564
2023-01-10
用途: 燃料系の液体を入れてジェットする
有限会社イーセン貿易

ピストンの動きが悪く持続出来ない。ポンプしても出たり出なかったり

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする