曜日別特売
No.201 ジェットオイラースター横型 フルプラ 36804607

ジェットオイラースター横型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36804607品番No.201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質ポリエチレンブルー容量(mL)180高さ(mm)140質量(g)31タイプスター横ノズル長(mm)87底径(Φmm)58危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804607
2021-11-25
用途: 製造作業、メンテナンス
製造業

中身の出がとても良くて、そこは素晴らしいです。でも出がすごく良いため、中身が誤って漏れてしまったりもします。なので同じフルプラの35mlの小さいもののように、先端にはめるキャップか何かあった方がいいと思います。また、先端が長くかさばるので、使用後に少し置き場に困ります。このため、先端をロック式か何かにして、作業中に誤って外れることはないけどロックを外せば脱着が簡単みたいな感じだともっと使いやすくなると思います。そして先端を外した穴を栓か何かで塞げて、外した先端がはめておけるホルダーか何かがキャップかボトル本体にあれば安心です。せっかく出が良いので、もったいないです。

対象商品 : 36804607
2018-08-12
用途: メンテナンス用の油差し

作業車をメンテナンスする際の油差しとして購入しました。本体の容器がちょうど良い軟らかさで、油を差すのに作業がしやすいです。

対象商品 : 36804607
2018-07-15
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

業務用品が小ロットで発注できるので大変助かります。

対象商品 : 36804607
2018-02-22
用途: シリコンオイルの入れ物として使用
農・林・水産業

オイラーとして大きさ、硬さが適当で使いやすく、金額も安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする