JDW110V65WGS/K(EU11) JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ ウシオライティング 36804774

JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)65
内容量1個注文コード36804774品番JDW110V65WGS/K(EU11)
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)
器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。
外管が有害な紫外線をカットしています。
新口金[EU11](EX11)を採用。

用途
商業施設スポット照明。全体照明
口金EU11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)75消費電力(W)65管径(Φmm)18全光束(Lm)1050色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする