ノーブランド
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
22
22
25
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
180
200
250
長さ(mm)
1001~1100
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000
全286種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36804907
品番
-
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
幅(mm)
22
長さ(mm)
1001~1100
厚さ(mm)
19
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。