曜日別特売
P2-3KE 取替用ニュートビプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド 36805693

取替用ニュートビプラグ(屋外用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36805693品番P2-3KE
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。
ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。
本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます!
現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。
樹脂製だから軽量です。
配線作業も簡単!
必要な端子類は付属です。

特性防雨、アース付使用場所屋外トラスコ品番106-1267質量(kg)0.068タイプ屋外用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36805693
2022-02-20
用途: 延長コードの補修。
喜工業

延長コードが断線したので補修部品として購入しました。
電源が2芯の時は本体を回すとアースピンが引っ込む。

対象商品 : 36805693
2018-10-13
用途: EVの充電
その他業種

アース無しコンセントへも、アース付きコンセントへも差込めるし、ボディが樹脂製で耐候性が有りそう。

対象商品 : 36805693
2017-10-11
用途: 電動工具のコンセント取り換え
建設業・工事業

画像の商品とは違う商品が送られてきました。画像の商品かと思い注文しましたが、使用方法が変わっているくらいで使えますので、このまま使います。今回は残念な結果でしたが、私の様な方が今後増えないためにも、画像の更新をお願いいたします。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像変更対応させて頂きます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 36805693
2016-10-16
用途: 電気ドラムのジャック交換
建設業・工事業

以前購入した別のものが、夏場の暑さで部品が緩んだので、メーカーを変えて購入しました。交換に手間がかかるが、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする