曜日別特売
2218 2218 迷彩パンツ カジメイク 36806463

 

2218 2218 迷彩パンツ カジメイク 36806463
2218 2218 迷彩パンツ カジメイク 36806463
2218 2218 迷彩パンツ カジメイク 36806463
2218 2218 迷彩パンツ カジメイク 36806463
2218 2218 迷彩パンツ カジメイク 36806463

2218 迷彩パンツ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
グリーン
内容量1本注文コード36806463品番2218
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。
裾にゴムが入っているので簡単にホッピング「裾絞り」にすることができます。ホッピングにすることにより中のズボンの裾汚れを防止することができます。
ウエストは平ゴム入り

グリーンサイズ4L混率(%)ナイロン100%股下(cm)80裾幅(cm)24適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)102~126生地タフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36806463
2023-11-04
用途: 農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

対象商品 : 36806445
2022-02-17
用途: 剪定作業や草刈り作業
広岡流域環境保全の会その他業種

用足しにズボンを下げるのがねえ?ズボンのすそが広いので冬場は寒いねえ。

対象商品 : 36806445
2020-11-14
用途: アウトドア
飲食業

防水性がよく濡れた地面にすわっても大丈夫でした。
気に入ったので色違いも購入しました。

対象商品 : 36806481
2019-12-17
用途: 泥汚れ防止と風よけ
製造業

一番上に着るので、薄くてゆったりしているのが好都合。ポケットがあった方が良いです。

対象商品 : 36806445
2018-01-05
用途: 工房での作業時使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品 : 36806585
2017-02-27
用途: 屋外での作業

防寒、汚れ対策の為に購入しました。裾のゴムが良いですね。ポケットがあるともう文句無しです。

対象商品 : 36806515
2016-05-20
用途: 農作業
猪股農園農・林・水産業

ポケットがほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 36806576
2015-06-21
用途: 雨の自転車通勤で使用

ズボンの上から履く事を考えると1~2サイズ上げた方が無難です。実際のサイズより若干小さい気がしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする