曜日別特売
1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811162

 

1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811162
1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811162
1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811162
1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811162
1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811162

1356 プリーツロン ツータックラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ5L
内容量1本注文コード36811162品番1356E
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトな風合いと伸縮性のある綿100%のウエザークロスを使用し、ツータックの両サイドに、ラットポケットが付いて、ポケット収納力をアップ。

仕様形状安定加工、防縮防シワ加工、吸汗性抜群、通気性抜群、伸縮素材、速乾性抜群、ソフト風合い、金属ボタンコン胴囲(cm)110~120色番10種別ツータックラットズボンサイズ5Lシリーズ1350プリーツロンスムースアップラファード混率(%)綿100股下(cm)80機能防縮、防シワ生地ウエザークロス
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする