曜日別特売
PBZ-15023A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBZ-15023A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816726
PBZ-15023A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816726

鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード36816726品番PBZ-15023A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,600

粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。
モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。
冷却部は新設計のファンにより低騒音。
全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。

口径(mm)50(2B)モーター定格出力(W)1500定格電圧(V)200周波数(Hz)50揚水量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)170/20.5、250/18.5、340/15揚水量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)-設置場所屋外設置可質量(kg)28種類冷温水循環ポンプ寸法L(mm)200寸法H(mm)174寸法A(mm)310寸法F(mm)80寸法D(mm)155定格電流(A)6.2寸法E(mm)358定格消費電力(W)1900寸法B(mm)370寸法C(mm)155寸法M(mm)120寸法N(mm)12寸法I(mm)28寸法J(mm)106寸法G(mm)438寸法K(mm)94相数三相液温範囲(℃)0~90(清水)モータプロテクター手動復帰許容押込圧(kPa)100以下
注意
※「劣化した不凍液」や「低温でのご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液漏れの原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36816726PBZ-15023A2698814250PBZ-15023A-E3PBZ-15023A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 26988142鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする