PSS2-505-0.4T ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36819413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSS2-505-0.4T ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36819413
PSS2-505-0.4T ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36819413
PSS2-505-0.4T ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36819413

ステンレス製Pラインポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)50
モーター出力(kW)0.4
電源(V)三相200
口径d(Φmm)50
内容量1台注文コード36819413品番PSS2-505-0.4T
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。

用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用口径d(Φmm)50モーター出力(kW)0.4電源(V)三相200周波数(Hz)50吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.16/8.8、0.32/5.2設置場所屋内・屋外質量(kg)15.5種類ラインポンプ構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受フランジタイプ端子ねじ(モータ端子箱)PF3/4モーター全閉外扇屋外形寸法W(mm)208液性清水(pH5.8~8.6)標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6.0)寸法k(mm)M10寸法n(mm)4寸法g(Φmm)105材質(ケーシング)SCS13材質(主軸)SUS304材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000寸法CW(mm)123寸法PH(mm)317寸法SH(mm)55寸法TL(mm)220寸法CS(mm)110寸法ZF1(mm)133寸法ZF2(mm)97.5寸法ST(mm)27寸法DT(mm)27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする