SPD-VGS240 ポリカーボネートデシケーター 240型 三商 36842337

ポリカーボネートデシケーター 240型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台バルブ仕様真空計:側部付注文コード36842337品番SPD-VGS240
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。
ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。
蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。
ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。
真空計付は中の真空状態が確認できます。
ポリカーボネート製の中板1枚付属。

バルブ材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR付属品中板1枚内径(Φmm)239全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185仕様真空計:側部付
注意
※真空にする場合は常温で、MAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする