PW3600-100M 養生用ポリシート モノタロウ 36843213

PW3600-100M 養生用ポリシート モノタロウ 36843213
PW3600-100M 養生用ポリシート モノタロウ 36843213
モノタロウ

養生用ポリシート

(74件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード36843213品番PW3600-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。>代替品あり
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。

用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに加工2ツ折シート幅(mm)3600(1800)シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン(新料 100%)透明
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36843213PW3600-100M26349287PW3600-100MPW3600-100M 養生シート ポリ製 モノタロウ 26349287養生シート ポリ製モノタロウ1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36843204
2021-05-24
用途: 作業時の養生
サービス業

ちょっとした雨やホコリから荷物を守れるのでカットして常備しています。品質・価格ともに満足です。

対象商品 : 36843213
2019-10-08
用途: 機械など大切なものをくるむとき。風よけ。穴をあけてマルチにといろいろ活用しています。
農・林・水産業

いろいろなものに使えて便利です。もう少し厚めのものもあっていいと思います。

対象商品 : 36843204
2019-09-21
用途: ホコリ避け区分けに使用。

薄いが、コスパを考えたら仕方ないかもしれない。躊躇なく使える点がよい。

対象商品 : 36843204
2019-09-18
用途: 現場養生時
サービス業

二つ折りの為、一人での養生作業性が楽に出来ます。1800ある時はポリシートを切るのに大変でしたが二つ折りで持ち運びにも便利

対象商品 : 36843204
2019-03-28
用途: 現場養生時
サービス業

二つ折りの為、携帯でき持ち運びにも適しています。厚みも十分な商品。

対象商品 : 36843213
2018-12-14
用途: アースレッド等使用時のラインカバー

問題なし。安くて助かります。定期的に購入させて頂いてます。

対象商品 : 36843204
2018-12-11
用途: 屋内塗装
製造業

屋内塗装でとても便利でした。
安くておすすめできます。

対象商品 : 36843213
2018-10-11
用途: 内装養生
建設業・工事業

中が見えるので購入しました。
今までは透明ではなかったので 助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする