曜日別特売
SHS307BC ボルトキャッチソケットセット SK11 36843597

SHS307BC ボルトキャッチソケットセット SK11 36843597
SHS307BC ボルトキャッチソケットセット SK11 36843597

ボルトキャッチソケットセット

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード36843597品番SHS307BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。
狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)9.5セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)269

商品説明動画

SK11 ソケットセットシリーズ
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-19
用途: 自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

緩いです。同じ場所の同じネジ、2回落として紛失しました。行方不明です。

1が参考にしています
対象商品 : 36843597
2023-05-30
用途: 日産キューブ インマニ・エアマス脱着
T.C.S

ボルトキャッチ度やや不満。マグネットソケット程ではなかった。

対象商品 : 36843597
2022-10-11
用途: ボルト、ナットのホールドが必要な作業に
有限会社 柴藤自動車

到着後、試しにボルトを嵌めてみましたがしっかりとホールドしてくれています。
まだ実際の使用の機会には恵まれていませんが、期待を込めて★五つです。

対象商品 : 36843597
2022-08-01
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトキャッチタイプは手が届き難い場所など非常に便利に使ってます。

対象商品 : 36843597
2021-02-12
用途: 機械整備
建設業・工事業

サスのボルトを使っているのでコレなら落とさないです
ロングのバーとラチェットで便利

対象商品 : 36843597
2020-03-06
用途: ボルト・ナットの脱着
合同会社寿デンソー

狭所のボルト・ナットの脱着に良いと思います。差込角が12.7やサイズが21から24mmまでの大きい物もあればなお良いと思います。

対象商品 : 36843597
2018-10-17
用途: 自動車整備

10mmのボックスを使って少し硬いボルトを緩めたらヒビか入って使い物にならなくなりました。
ボルトやナットを、緩めたり本締めに使ってはいけないようです。
ホールドツールとしてはコスパがいいので、他の工具で緩めてから使うようにしましょう。

4が参考にしています
対象商品 : 36843597
2018-01-27
用途:

しっかりボルトやナットを保持してくれるので大変役立ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする