耐電圧入力-FG間、入力-出力間/2kVAC(20mA)各1分間
出力-FG間/500VAC(100mA)1分間
用途コンピュータ、医療、計測、FA、半導体定格出力電圧(DC V)5最大出力電力(W)15出力電流(A)3(最大)入力電圧範囲(V)AC85~132またはDC110~175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.5×68×80質量(g)170タイプオープンフレーム適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:FCC-B、VCCI-B準拠保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間/500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950各認定、電気用品安全法準拠耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間) 19.6m/s2一定 X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%~動作温度(℃)0~+50(100%)、60(50%)動作湿度(%)30~90RH保存湿度(%)10~95RH過電圧保護115%~