※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TNMG-FY
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
材質
UE6020
VP25N
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36853993
品番
TNMG160408-FY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
仕上げ領域(ap≦0.5mm)
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ
参考になった