※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
メーカー直送
刃径(Φmm)
30
16
10
12
20
25
30
シャンク径(Φmm)
32
16
10
12
20
25
32
ボール半径R(mm)
15
8
5
6
10
12.5
15
全長(mm)
200
200
150
110
160
130
220
250
180
120
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36854291
品番
SRFH30S32M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
有効長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
トラスコ品番
687-0139
材質
超硬
刃長(mm)
100
刃径(Φmm)
30
ボール半径R(mm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった