曜日別特売
TNGA160404 MD220 チップ TNGA 三菱マテリアル 36856321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4注文コード36856321品番TNGA160404 MD220
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番679-3444材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする