※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
16
16
10
12
20
25
30
シャンク径(Φmm)
20
16
10
12
20
25
32
ボール半径R(mm)
8
8
5
6
10
12.5
15
全長(mm)
130
200
150
110
160
130
220
250
180
120
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856443
品番
SRFH16S20M
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
50
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
トラスコ品番
686-4929
材質
超硬
刃長(mm)
50
刃径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった