曜日別特売
KST1S ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付) スーパーツール 36856723

ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)

(1件のレビュー)
適合バイトKSTB1
高さ(mm)19
全長(mm)115
幅(mm)13
内容量1セット注文コード36856723品番KST1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,480販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。

全長(mm)115幅(mm)13高さ(mm)19トラスコ品番337-6427質量(g)305適合バイトKSTB1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36856723
2018-08-07
用途: 旋盤加工 突っ切り
電気・ガス・熱供給・水道業

シャンク厚が10mm欲しかったんですが無いのでこれを購入しシャンクを10mm厚に加工して使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする