曜日別特売
KST3S ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付) スーパーツール 36856741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合バイトKSTB3
高さ(mm)25
全長(mm)160
幅(mm)17
内容量1セット注文コード36856741品番KST3S
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。

全長(mm)160幅(mm)17高さ(mm)25トラスコ品番337-6443質量(g)688適合バイトKSTB3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36856723
2018-08-07
用途: 旋盤加工 突っ切り
電気・ガス・熱供給・水道業

シャンク厚が10mm欲しかったんですが無いのでこれを購入しシャンクを10mm厚に加工して使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする