曜日別特売
14R-2 付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト カムス(旧:高周波精密) 36856881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)16×16
全長(mm)140
幅(mm)16
高さ(mm)16
内容量1本注文コード36856881品番14R-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。

全長(mm)140幅(mm)16高さ(mm)16トラスコ品番106-8130適合機種旋盤質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)16×16JIS規格14R形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする