三菱マテリアル
超硬バイト (40型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
STI20
UTI20T
JIS規格
40形
40型
40形
トラスコ品番
151-2528
151-2536
156-8493
151-2561
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36858936
品番
40-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
JIS規格
40形
全長(mm)
100
トラスコ品番
151-2528
適合機種
旋盤
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。